品番 : EA944CT-2
品名 : 300mmx100m ラップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 30cm×100m | 材質 | ポリエチレン |
---|---|---|---|
耐熱温度 | 110℃ | 耐冷温度 | -50℃ |
入数 | 1本 | ||
環境に配慮した無添加ラップです。 | |||
燃やしても塩素系ガスが発生しません。 | |||
ご使用上の注意 ・オーブンや電子レンジのオーブン機能では使用しないで下さい。 ・電子レンジでの使用は、レンジの取扱説明書を確認してから行って下さい。 ・油性の強い食品を直接包んで、電子レンジに入れないで下さい。 ・火気に近づけないで下さい。ラップがくっつき使用できなくなることがあります。 ・刃に触れますと手などを傷つけることがありますので、ご注意下さい。 |
|||
保管上のご注意 ・ラップおよびラップで包装した食品は、乳幼児などの手の届かないところに保管してください。誤って口に入れたりしますと、窒息の恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944CT-2 300mmx100m ラップ |
EA944CT-3 450mmx 50m ラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)