品番 : EA944CT-62
品名 : 220mmx 50m クレラップ(業務用)
仕様
| サイズ | 220mm×50m | 材質 | ポリ塩化ビニリデン |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 140℃ | 耐冷温度 | -60℃ |
| V字刃でクルッと簡単に、スパッと切ることができます。 | |||
| つまめるフラップが2枚にわかれているので、ラップがつまみやすく、引き出しやすくなっています。 | |||
| 2枚の大きなフラップに特殊なニスを塗布しているので、しっかりラップがくっつき、巻き戻りにくくなっています。 | |||
| 廃棄時に刃を簡単に取り出せて、分別にも時間がかかりません。 | |||
| 飛び出しガードにより、ロールが箱から飛び出すのを防ぎます。 | |||
| 水蒸気を通しにくいので、食品の乾燥を防ぎ、みずみずしさを保てます。 また、水分を嫌う食品がしけるのを防ぐこともできます。 |
|||
| 酸素を通しにくい素材なので、食品の酸化による変色や風味を低下を防ぎ、食品の鮮度を保ちます。 | |||
| 食品の香りを保ち、他の食品ににおいがうつるのを防ぎます。 | |||
| 密着性の高い素材なので、食品にも食器にもピタッと密着し、しっかり包めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 609 (2026/11/08 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2109ページ 2450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CT-61 150mmx 50m クレラップ(業務用) |
| EA944CT-62 220mmx 50m クレラップ(業務用) |
| EA944CT-63 300mmx 50m クレラップ(業務用) |
ウェブカタログ画像
拡大
