詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944D-10

品名 : 1mx3.6m 窓用省エネ透明フィルム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 3M 型番 EN-36B
屋内・屋外用
材質 フィルム:特殊ポリエチレン、
テープ:アクリル系両面テープ
窓枠に貼ることで、ガラスとの間に空気層を作り、放熱をセーブします。
冬は保温効果、夏は断熱効果で冷房効率をアップさせます。
サイズ(幅×長さ)mm フィルム:1m×3.6m、
テープ:12mm×12m
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 PK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top