品番 : EA944D-43
品名 : 960x1800mm ガラス飛散防止シート
仕様
| サイズ(mm) | 960×1800 | 厚さ(mm) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステルフィルム | ||
| ヘラ付 | |||
| 透明タイプ | |||
| UV加工で紫外線も大幅カット | |||
| 窓ガラス、食器棚などに貼って安心。 | |||
| 地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/16 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944D-41 320x1800mm ガラス飛散防止シート |
| EA944D-42 480x1800mm ガラス飛散防止シート |
| EA944D-43 960x1800mm ガラス飛散防止シート |

