品番 : EA944D-81
品名 : 280x 410mm 防犯フィルム(2枚)
仕様
| サイズ(mm) | 280×410 | 厚さ(mm) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリカーボネイト | 入数 | 2枚 |
| ヘラ付 | |||
| 透明タイプ | |||
| 防犯シール2枚入 | |||
| 素材は衝撃に一番強いポリカーボネート | |||
| 透明ガラス用 | |||
| 網入りガラスにはお勧めしていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/19 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944D-81 280x 410mm 防犯フィルム(2枚) |
| EA944D-82 390x 470mm 防犯フィルム(2枚) |
| EA944D-83 390x 940mm 防犯フィルム(2枚) |
