詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KC-12

品名 : 9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(中)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません

仕様

粘着式
形状 P型 厚さ 6.4mm
9.5mm 全長 5.2m
材質 EPDMラバー
窓やドアのすき間埋めに
テープ中心から2つに割き、窓やドアのサイズに合わせてカットします。
-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 00:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944KC-13
バリエーション一覧
EA944KC-12 9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(中)
EA944KC-13 9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
EA944KC-14 12.7x7.9mmx3.04mすき間埋め粘着テープ(特大)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top