詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-2

品名 : 4.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(M型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

9mm 長さ 2m
厚さ 4mm 材質 EPDM
用途 防音、すき間風の防止に 茶色
形状 M型 入数 1巻
粘着式
屋内用
耐久性・耐候性に優れています。
適度な弾力ですきまにぴったりとなじみ、防音・防風効果があります。
粘着テープ付で作業が簡単です。
縦に裂いてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 07:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1500ページ

代替品

EA944KD-326
バリエーション一覧
EA944KD-2 4.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(M型)
EA944KD-3 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
EA944KD-4 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top