品番 : EA944KD-311
品名 : 25x 35x510mm すき間シート(L型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | M211 |
---|---|---|---|
商品名 | キッチンエスコート | サイズ(mm) | 25×35×510 |
材質 | 本体・補助板:ステンレススチール すべり止めテープ:塩化ビニール樹脂 アルミテープ:アルミ・ポリエステル |
||
調理台、レンジ台、流し台など、キッチンのすき間をピッタリふさぎます。 | |||
サビにくいステンレス製で取り付けも簡単。 | |||
L型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 18:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944KD-311 25x 35x510mm すき間シート(L型) |
EA944KD-312 35x 21x510mm すき間シート(T型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)