詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-34A

品名 : 50x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
凹凸にぴったり
ゴムの特長を活かした密着型ストッパー

仕様

50mm 長さ 2m
厚さ 5mm 材質 EPDM発泡体
用途 自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に 引張強度 0.05MPa
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。
圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。
対象物の色に合わせて使用して下さい。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です。)
食品衛生法適合商品ではありません。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 19:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944KD-54A
バリエーション一覧
EA944KD-31A 10x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-32A 15x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-33A 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-34A 50x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-35A 100x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-41A 10x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-42A 15x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-43A 20x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-44A 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-45A 100x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
EA944KD-51A 10x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-52A 15x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-53A 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-55A 100x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-61A 10x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-62A 15x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-63A 20x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
EA944KD-64A 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top