品番 : EA944M-203
品名 : 20mmx5m 片面ファスナー雄・雌セット(縫製用・黄)
仕様
| 材質 | ナイロン | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 20mm | 色 | 黄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
