品番 : EA944M-32
品名 : 20mmx6.0m マジックバンド・両面(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/04/04 材質の訂正。誤:ナイロン、正:ポリエステル(9025 No.53)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
厚み | 約4.3mm | サイズ | 20mm×6m |
---|---|---|---|
色 | 青 | 材質 | ポリエステル |
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 | |||
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|