品番 : EA944MA-112
品名 : 25mmx4.8m 荷崩れ防止・結束マジックバンド(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
幅 | 25mm | 長さ | 4.8m |
---|---|---|---|
色 | 青 | 材質 | ポリエステル |
耐荷重 | 約40kg | ||
マジック部分は先端から15㎝ | |||
ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止 | |||
低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MA-111 25mmx4.8m 荷崩れ防止・結束マジックバンド(黒) |
EA944MA-112 25mmx4.8m 荷崩れ防止・結束マジックバンド(青) |
EA944MA-113 25mmx4.8m 荷崩れ防止・結束マジックバンド(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)