品番 : EA944MA-14
品名 : 20mmx1.5m 両面マジック結束バンド(黒)
カタログ訂正
26/03/26 ●厚み…(誤)4mm (正)2mm (No.57 0993)
仕様
| 全長 | 1.5m | 幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン |
| 色 | 黒 | ||
| フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/16 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-13 10mmx1.5m 両面マジック結束バンド(黒) |
| EA944MA-14 20mmx1.5m 両面マジック結束バンド(黒) |

