品番 : EA944MA-173
品名 : 50x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 50mm×200mm | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
縫製用 | |||
色 | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MA-172 50x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/白) |
EA944MA-173 50x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/黒) |
EA944MA-174 50x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/赤) |
拡大