品番 : EA944MA-182
品名 : 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(粘着付/白)
仕様
| サイズ | 25mm×150mm | 材質 | ポリエスエル |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | ||
| 粘着剤付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 318 (2026/11/19 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-181 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(粘着付/黄) |
| EA944MA-182 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(粘着付/白) |
| EA944MA-183 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(粘着付/黒) |
