品番 : EA944MA-204
品名 : 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/赤)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 25mm×150mm | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
アイロン接着用 | |||
色 | 赤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 08:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MA-202 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/白) |
EA944MA-204 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/赤) |
EA944MA-205 25x150mm マジックテ-プ雄・雌セット(アイロン接着/紺) |
拡大