品番 : EA944MA-21
品名 : 10mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/白)
カタログ訂正
26/03/26 ●厚み…(誤)2mm (正)1mm (No.57 0993)
仕様
| 全長 | 3m | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1mm | 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン |
| 色 | 白 | ||
| フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。 | |||
| 厚み1mmの超薄型設計で、かさばらずに結束できます。 | |||
| ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/16 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-21 10mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/白) |
| EA944MA-22 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/白) |
| EA944MA-23 10mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/黒) |
| EA944MA-24 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/黒) |
