詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-212

品名 : 50mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)

仕様

長さ 2m 幅 50mm
厚み フック:1.9mm
ループ:3.1mm
材質 ポリエステル
色 OD 入数 1組(雄・雌)
縫製用
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 167

(2026/11/23 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2094ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA944MA-211 25mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
EA944MA-212 50mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
EA944MA-213 100mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top