品番 : EA944MA-261
品名 : 50x200mm マジックテープ雄・雌セット(縫製用/白)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 200mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | フック:ポリエステル ループ:ナイロン |
| 縫製用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 157 (2026/10/14 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-251 25x200mm マジックテープ雄・雌セット(縫製用/白) |
| EA944MA-252 25x200mm マジックテープ雄・雌セット(縫製用/黒) |
| EA944MA-261 50x200mm マジックテープ雄・雌セット(縫製用/白) |
| EA944MA-262 50x200mm マジックテープ雄・雌セット(縫製用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MA-251です。
