品番 : EA944MA-5B
品名 : 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 25(W)mm×3(L)m | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル | 重量 | 51g |
樹脂アジャスター付(5個) | |||
お好きな長さに切ってお使い下さい。 | |||
アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。 | |||
ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。 | |||
やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくくなっています。 | |||
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。 耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。 80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。 途中継ぎ目がはいることがあります。ご了承下さい。 (継ぎ目が入っても使用上問題ございません。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MA-5 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(赤) |
EA944MA-5B 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(黒) |
EA944MA-5G 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色) |
EA944MA-5W 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)