品番 : EA944MA-612
品名 : 150x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/02/26 ●厚み:(誤)1.4mm→(正)1.8mm(No.56 1254)
仕様
| 全長 | 150mm | 幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.8mm | 最大結束径 | 36mm |
| 材質 | フック側:PP ループ側:ナイロン |
色 | 赤 |
| 入数 | 20本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数20本

