品番 : EA944MB-26
品名 : 100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)
仕様
| 耐荷重 | 1kg/c㎡ | 材質 | 面ファスナー:ナイロン 粘着剤:合成ゴム系 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×100mm | カラー | ブラック |
| 日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に | |||
| 常温使用 | |||
| 金属・ガラスなどの平滑面用 | |||
| ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/11/02 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MB-22 100x200mm マジックテープ(粘着付/白) |
| EA944MB-26 100x100mm マジックテープ(粘着付/黒) |
| EA944MB-27 100x200mm マジックテープ(粘着付/黒) |
