品番 : EA944MC-22AB
品名 : 1800mmx18m マスキングシート(車輌用)
仕様
| 幅 | 1800m | 長さ | 18m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | シート:0.01mm マスキングテープ:0.09mm |
シート材質 | HDPEタンカル |
| マスキングテープ材質 | 基材:和紙 粘着剤:ゴム系 |
粘着力 | 2.00N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 自動車補修塗装用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/21 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-21AB 1000mmx35m マスキングシート(車輌用) |
| EA944MC-21AA 1000mmx35m マスキングシート(車輌用/20巻) |
| EA944MC-22AA 1800mmx18m マスキングシート(車輌用/20巻) |
| EA944MC-22AB 1800mmx18m マスキングシート(車輌用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
