品番 : EA944MC-25A
品名 : 290mmx105m マスキングシート(車輌用)
仕様
| 幅 | 290mm | 長さ | 105m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.05mm | 材質 | クラフト紙 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 車両用マスカー | |||
| 長尺タイプなので作業効率アップ | |||
| ※商品サイズは290mmですが、出荷時はロール状態で半分に折っている為、 ロール時の幅(仕上げ寸法)は約170mmになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/11/23 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-25A 290mmx105m マスキングシート(車輌用) |
| EA944MC-26A 550mmx105m マスキングシート(車輌用) |
