品番 : EA944MC-45
品名 : 2700mmx25m マスキングシート(内装用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ポリエチレンクロス | 幅(mm) | 2700 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 25 | 厚さ(mm) | 0.01(ポリフィルム) |
| 入数(巻) | 1 | 色 | グリーン |
| 布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。 | |||
| 手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。 | |||
| 付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。 | |||
| 住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

