品番 : EA944MC-48
品名 : 2700mmx25m マスキングシート(外壁・粗面用/広幅)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅(mm) | 2700 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.01 | 入数(巻) | 1 |
| 材質 | 布テープ ポリエチレン |
||
| 強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。 | |||
| 手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。 | |||
| 付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。 | |||
| 屋外の塗装養生に最適。 | |||
| 広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに最適です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-48 2700mmx25m マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) |
| EA944MC-49 3600mmx25m マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) |
ウェブカタログ画像
拡大

