詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MD-101

品名 : 12mmx10m 両面テープ・超強力(金属板用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日東電工 型番 H7012
商品名 ハイパージョイント 12mm
長さ 10m 厚さ 1.2mm
材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、家電部品、金属表示板の固定に
粘着力 52N/10mm 内芯径 76mm(3”)
テープ色
接着強度、剪断強度、耐熱性、保持特性において高いパフォーマンスを実現
RoHS適合品
金属表示板の固定や銘板、サインプレート、住設部品の固定、自動車外装部品の固定、金属表示板の固定に
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐久性にすぐれています。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性 を発揮します。
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1489ページ

代替品

EA944MF-101
バリエーション一覧
EA944MD-101 12mmx10m 両面テープ・超強力(金属板用)
EA944MD-102 25mmx10m 両面テープ・超強力(金属板用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top