品番 : EA944MD-71
品名 : 10mmx50m 両面テープ・難燃性
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5011N |
---|---|---|---|
幅 | 10mm | 長さ | 50m |
厚さ | 0.15mm | 材質 | 基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系 |
用途 | OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
テープ色 | 白 | 重量 | 168g |
粘着力 | 7.15N/10mm | ||
初期接着性に優れています。 | |||
粗面への接着性に優れています。 | |||
低温時の作業性も良好 | |||
UL94 VTM-0認定品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MD-71 10mmx50m 両面テープ・難燃性 |
EA944MD-72 15mmx50m 両面テープ・難燃性 |
EA944MD-73 20mmx50m 両面テープ・難燃性 |
EA944MD-74 25mmx50m 両面テープ・難燃性 |
EA944MD-75 30mmx50m 両面テープ・難燃性 |