品番 : EA944ME-20
品名 : 20mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5013 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 20mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.12mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 紙やポスター類の接着、小型プラスチック材料の固定、発泡体の接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 10N/10mm |
| 初期接着性に優れています。 | |||
| 紙・金属・プラスチック・発泡体など幅広い被着体にご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ME-15 15mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |
| EA944ME-30 30mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |

