詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ME-30

品名 : 30mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.5013
30mm 長さ 20m
厚さ 0.12mm 材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途 紙やポスター類の接着、小型プラスチック材料の固定、発泡体の接着に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 粘着力 10N/10mm
初期接着性に優れています。
紙・金属・プラスチック・発泡体など幅広い被着体にご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 09:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1491ページ

代替品

EA944MD-44
  • 品番

    EA944MD-44

  • コメント

    変更点:0.1mm 厚

バリエーション一覧
EA944ME-15 15mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用)
EA944ME-30 30mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top