品番 : EA944MF-270
品名 : 25mmx25m 強粘着・両面テープ(カーペット用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0260 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.41 | 材質 | 基材:布 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | カーペット・マットの固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | ||
| つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。 | |||
| コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/09 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-270 25mmx25m 強粘着・両面テープ(カーペット用) |
| EA944MF-280 40mmx25m 強粘着・両面テープ(カーペット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
