詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-1

品名 : 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J1010
商品名 No.577 サイズ 20mm×10m
厚さ 1.2mm 材質 基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系
用途 石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定、塗装鋼板への接着に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 入数 1巻
粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要
接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 19:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MG-62A
  • 品番

    EA944MG-62A

  • コメント

    ニトムズ→日東電工

バリエーション一覧
EA944MG-1 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用)
EA944MG-1B 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート/10巻
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top