品番 : EA944MG-13
品名 : 30mmx25m 両面テープ(建材・自動車仮止め)
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.525B |
---|---|---|---|
幅 | 30mm | 長さ | 25mm |
厚さ | 0.43mm | 材質 | 基材:綿布、粘着剤:ゴム系 |
用途 | 板金用途・外壁材の仮止めジョイント部分、サッシ廻り(サッシ枠と外壁雨押えなどの取り合い)に | 内芯径 | 76mm(3”) |
テープ色 | 黒 | 粘着力 | 9.4N/15mm |
建材・板金・自動車関係の仮止め用として広く利用できます。 | |||
合成ゴムを主原料とした特殊な粘着剤を、基材の両面に厚く塗布した両面接着テープ | |||
のりが厚く、粗面へのなじみが良好です。 | |||
耐候性に優れており、気候変化にも特性が影響されません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1508ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MG-11 10mmx25m 両面テープ(建材・自動車仮止め) |
EA944MG-12 20mmx25m 両面テープ(建材・自動車仮止め) |
EA944MG-13 30mmx25m 両面テープ(建材・自動車仮止め) |
EA944MG-14 50mmx25m 両面テープ(建材・自動車仮止め) |