品番 : EA944MG-36
品名 : 10mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | TW-Y01 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 10mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.17mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | シール・緩衝用発泡材、自動車用内装材(レザー類)の接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 透明 | 粘着力 | 7.6N/10mm |
| 金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に | |||
| 柔軟な不織布の両面に初期接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した両面接着テープ | |||
| べたつき感が強く、初期接着性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-36 10mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用) |
| EA944MG-37 20mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用) |
| EA944MG-39 50mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用) |

