詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-63

品名 : 30mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
被着体への密着性と保持力に優れる特殊発泡体基材両面テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.575
30mm 長さ 10m
厚さ 1.2mm 材質 基材:発泡ポリオレフィン
粘着剤:ゴム系
用途 家庭用各種フック類の固定、小型成型部品のフック取付、小型電気部品の取付、各種銘板、モールの固定に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 粘着力 11.35N/10mm
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性先着剤を塗布した両面接着テープです。
保持用途に優れた効果を発揮します。
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
基材に発泡体を使用しているので、優れた保持能力を発揮します。
家庭用各種フック類の固定、小型成型部品のフック取付に実績があります。
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/19 05:53現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA944MG-61 10mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)
EA944MG-62 20mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)
EA944MG-63 30mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)
EA944MG-64 50mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top