品番 : EA944MJ-122
品名 : 75mmx20m 防水気密テープ(片面)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #04646 |
---|---|---|---|
商品名 | 気密防水テープVF420A | 幅(mm) | 75 |
長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.19 |
材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 |
用途 | 透湿防水シートの貼り合わせ、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシ周り・胴差し部の防水シール |
粘着力 | 13.2N/10mm(対アルミ) | のり面 | 片面 |
入数 | 1巻 | ||
屋内用 | |||
手切れ性良好 | |||
初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 05:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MJ-112 50mmx20m 気密防水テープ(片面) |
EA944MJ-113 50mmx20m 気密防水テープ(片面/白) |
EA944MJ-122 75mmx20m 防水気密テープ(片面) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA944MJ-112です。