品番 : EA944MK-103
品名 : 2.0kg [EA944MK-105,-110用]充填材
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | XG-M |
---|---|---|---|
EA944MK-105、-110用充填材 | |||
内容量 | 2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MK-101 4.0kg [EA944MK-105,-110用]下塗り材 |
EA944MK-102 4.0kg [EA944MK-105,-110用]上塗り材 |
EA944MK-103 2.0kg [EA944MK-105,-110用]充填材 |
EA944MK-110 100mmx10m 防食テープ(屋外構造物用) |