詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MK-131

品名 : 50mmx10m 防食テープ(ポリエチレン系)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
各種パイプラインの保護・防食を目的として開発されたポリエチレン系防食テープです

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.55
幅(mm) 50 長さ(m) 10
厚さ(mm) 0.4 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ブチルゴム系
用途 地中埋設パイプラインの防食層の保護に 芯内径 30mm
色 黒 伸び 470%
体積抵抗率 10^16Ωcm 粘着力 1.52N/10mm
引張強度 23.52N/10mm 絶縁破壊電圧 19kV
入数 1巻
ペトロラタム系防食テープ(EA44MK-50・-100・-121・-122)の埋設用保護材として。
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材はポリエチレンであり、電気絶縁性、耐薬品性、低温特性に優れています。
粘着剤はプチルゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
ポリエチレン基材、プチルゴム系粘着剤のため耐久性、防食性に優れています。
粘着剤がプチルゴム系のため、巻き付け後粘着剤が流動し「みずみち」をなくします。
国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA944NK-11A
  • 品番

    EA944NK-11A

  • コメント

    変更点:材質など

ウェブカタログ画像
  • 構造
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top