品番 : EA944ML-6
品名 : 30mmx25m 養生テープ(外装用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.7500 |
---|---|---|---|
外装用の養生材の固定に | |||
手切れ性が良いです。 | |||
長さ | 25m | 厚さ | 0.35mm |
材質 | 基材:布、粘着剤:特殊粘着剤 | 幅 | 30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944ML-6 30mmx25m 養生テープ(外装用) |
EA944ML-8 50mmx25m 養生テープ(外装用) |