品番 : EA944MR-14
品名 : 1020mmx100m 表面保護シート(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 用途 | アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに | 幅 | 1020mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 100m | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 芯:紙管 |
| 厚み | 0.05mm | 色 | ブルー |
| 引張強度 | 2.4kg/m㎡ | 標準接着力 | 160g/25mm |
| 巻き戻し力 | 50g/25mm | 伸び率 | 約8割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。) |
| ※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切っていただきます。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

