品番 : EA944MR-23
品名 : 100mmx 5m 梱包クッションテープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | J6212 |
---|---|---|---|
幅 | 100mm | 長さ | 5m |
厚さ | 2mm | 重量 | 160g |
材質 | 基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 | ||
粘着式 | |||
手で切れます。 | |||
割れ物の保護、調度品の保護、家具の保護、養生等に。 | |||
梱包時の各種保護に最適なテープ付クッション |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 08:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MR-21 50mmx 5m 梱包クッションテープ |
EA944MR-22 75mmx 5m 梱包クッションテープ |
EA944MR-23 100mmx 5m 梱包クッションテープ |
拡大