品番 : EA944MR-64
品名 : 300mmx100m 表面保護シート(透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | SPV-363 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.07mm | 材質 | 基材:ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
| ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 | |||
| 幅 | 300mm | 長さ | 100m |
| カラー | 透明 | ||
| 1巻入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

