品番 : EA944MS-43
品名 : 50mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高耐化学性、耐摩耗性
仕様
長さ | 33m | 厚さ | 0.06mm |
---|---|---|---|
耐熱温度 | 260℃ | ||
高耐化学性、耐磨耗性 | |||
パウダーコーティング、エレクトロコーティング時のマスキング用。 | |||
耐熱塗装のマスキング用 | |||
幅 | 50mm |
追加説明 |
●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。 |
---|
カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 02:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MS-41 12mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ |
EA944MS-42 25mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ |
EA944MS-43 50mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ |