品番 : EA944MY-21
品名 : 75mmx10m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅(mm) | 75 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 2.0 | 材質 | セラミック繊維(ガラス補強入) |
| 用途 | 排気管ダクトや銅管用の断熱材等として | 使用温度範囲 | 400℃まで |
| 配管等の熱効率を高める為の断熱材として使用できます。 | |||
| RCF規制対象外 | |||
| 熱伝導率が低いため高温配管の断熱施工に最適 | |||
| 石綿の代用品に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MY-11 25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
| EA944MY-12 50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
| EA944MY-21 75mmx10m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
| EA944MY-22 100mmx10m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |

