品番 : EA944NA-100C
品名 : 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/5巻)
仕様
| 幅 | 48mm | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.05mm | 入数 | 5巻 |
| 色 | 透明 | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:OPP 粘着剤:アクリル系 |
引張強度 | ≧85N/25mm |
| 粘着力 | ≧5.5N/25mm | ||
| 包装、シーリングボックス、固定、結束などオフィスでの使用にも適しています。 | |||
| テープは二軸延伸ポリプロピレンフィルムにアクリル系水糊を塗布したものです。 | |||
| 良質な接着性と初期粘度、保持性、引張強度に優れ、軽量で無毒性のため使いやすく、着色や印刷が可能です。 | |||
| 6~12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。 また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NA-100C 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/5巻) |
| EA944NA-100D 48mmx100m ОPP梱包用テープ(透明/50巻) |
