品番 : EA944ND-71
品名 : 50mmx50m クラフトテープ(ダンボール色)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.14 | 入数(巻) | 1 |
| 材質 | 基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系 |
内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | ダンボール色 | 粘着力 | 3.3N/10mm |
| タック | ボールNo.12 | 展開力 | 0.3N/10mm |
| 保持力 | 0mm | 引張強度 | 60N/10mm |
| 伸度 | 8.0% | ||
| 滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス | |||
| 紙の素材で軽くて、使いやすい | |||
| あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/23 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ND-71 50mmx50m クラフトテープ(ダンボール色) |
| EA944ND-72 50mmx50m クラフトテープ(白) |
