品番 : EA944NF-22
品名 : 15mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | NO.525-NL |
|---|---|---|---|
| 用途 | パネル(鋼板、合板、不燃板、断熱材)、人工芝などの仮止め、パネル、壁内の接合部、貫通穴の気密シール、金属屋根、外壁下地の接合部の防水シール、建築基礎の接合部の防水シールに | サイズ | 15mm×15m |
| 厚さ | 1.0mm | 材質 | 基材:織布 粘着剤:ブチルゴム系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 24N/15mm(23℃) | 引張強度 | 56N/10mm(23℃) |
| 厚手ブチル粘着剤で粗面・接合部にしっかり密着 | |||
| 高耐久・防水シール性(耐アルカリ性・長期耐久性) | |||
| 柔軟で強い織布基材で施工性抜群 | |||
| オールシーズン対応(夏場のタレ防止/冬場も柔軟で曲面になじむ) | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NF-21 10mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水) |
| EA944NF-22 15mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水) |
| EA944NF-23 20mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水) |
| EA944NF-24 30mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水) |
| EA944NF-25 50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
