品番 : EA944NM-107A
品名 : 9mmx50m パックシールテープ(金/20巻)
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | BS540GO |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バッグシーリングテープ | 用途 | 青果・生麺・食品全般・ネジ等工具部品の小分け袋詰めのバッグシーリングに最適 |
| カラー | 金 | サイズ | 9mm×50m |
| 厚さ | 0.059mm | 材質 | 基材:PET 粘着剤:ゴム系 |
| 粘着力 | 4.42N/10mm | 引張強度 | 74.9N/10mm |
| 伸び | 153% | 入数 | 20巻 |
| PETフィルムベースなので防湿、耐水性にすぐれています。 | |||
| パックシーラーはEA944NM-100をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 巻 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944NM-100 : パックシーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20巻
