詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NN-25

品名 : 25mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電気・電子機器などの耐熱絶縁用途に活躍

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.360UL
25mm 長さ 20m
厚さ 0.06㎜ 材質 基材:ポリイミドフィルム
粘着剤:シリコーン系
芯:プラスチック
用途 部品実装リフロー工程、耐熱マスキング、2次電池電極絶縁、耐熱電気絶縁に 引きはがし粘着力 5.4N/19mm
引張強さ 145N/19mm 伸び 65%
破壊電圧 8.0kV 電食係数 1.00
入数 1巻
電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。
推奨使用温度(連続使用):180℃
難燃性に優れています。
UL 510 FR取得
寸法安定性に優れています。
細幅加工に対応できます。
長尺対応が可能です。
追加説明
カタログ価格

7,690 (税抜)/ 8,459 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 04:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944NN-19
バリエーション一覧
EA944NN-12 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
EA944NN-19 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
EA944NN-25 25mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top