品番 : EA944NN-43
品名 : 30mmx50m 電気絶縁テープ(ポリエステル)
トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.31B |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30㎜ | 長さ | 50m |
| 厚さ | 基材厚み:0.025㎜ 総厚:0.053㎜ |
材質 | 基材:ポリエステルフィルム(PETフィルム) 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | トランス・コイルの電気絶縁用 | 色 | 透明 |
| 重量 | 69g | 絶縁電圧 | 6.3kV |
| 引きはがし粘着力(N/19mm) | 5.6 | 引張強度(N/19mm) | 115 |
| 伸び | 100% | ||
| 電気絶縁性にすぐれています。 | |||
| 寸法安定性にすぐれています。 | |||
| 耐熱性にすぐれています。 | |||
| 加工性が良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/24 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-41 19mmx50m 電気絶縁テープ(ポリエステル) |
| EA944NN-42 25mmx50m 電気絶縁テープ(ポリエステル) |
| EA944NN-43 30mmx50m 電気絶縁テープ(ポリエステル) |
